PHOENIX CONTACT - PHC0311281 ASB 2-RTK/S PONTICELLO APRIBILE - 0311281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918001391
Artikelnummer
PHC0311281
Herstellernummer
0311281
Hersteller
PHC
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


