PHOENIX CONTACT - PHC0311236 SB 2-RTK/S PONTICELLO APRIBILE 2 POLI - 0311236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
10 ST
EAN
4017918001360
Artikelnummer
PHC0311236
Herstellernummer
0311236
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige


