PHOENIX CONTACT - PHC0308223 ATS-RTK-BEN PIASTRA SEPARATORE GRANDE - 0308223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918000974
Artikelnummer
PHC0308223
Herstellernummer
0308223
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Abteilungstrennplatte, Länge: 61 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 52 mm, Farbe: grau


