PHOENIX CONTACT - PHC0305239 SBJ 2- 8/13-GSK/S PONTICELLO APRIBILE - 0305239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 13 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918000790
Artikelnummer
PHC0305239
Herstellernummer
0305239
Hersteller
PHC
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
13 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


