PHOENIX CONTACT - PHC0305226 Piastra di separazione - 0305226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Packung
50 ST
EAN
4017918000783
Artikelnummer
PHC0305226
Herstellernummer
0305226
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Piastra di separazione, larghezza: 0,8 mm, colore: grigio


