PHOENIX CONTACT - PHC0305174 FB 10- GSK/S PONTICELLO FISSO TRASVERSAL - 0305174

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918000769
Artikelnummer
PHC0305174
Herstellernummer
0305174
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


