PHOENIX CONTACT - PHC0304175 FB 10- GSK PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0304175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918000585
Artikelnummer
PHC0304175
Herstellernummer
0304175
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Ponticello fisso, numero poli: 10, colore: color argento


