Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0301589 Piastra terminale - 0301589

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0301589 Piastra terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918000288

Artikelnummer

PHC0301589

Herstellernummer

0301589

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Piastra terminale, profondità: 48,5 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 61,2 mm, colore: grigio