Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0301547 KSS 6 SPINA DI CORTOCIRCUITO - 0301547

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0301547 KSS 6 SPINA DI CORTOCIRCUITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918000257

Artikelnummer

PHC0301547

Herstellernummer

0301547

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Kurzschlussstecker, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz