Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0301534 ISSBI 10- 8 PONTICELLO APRIBILE SUPPORTO - 0301534

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0301534 ISSBI 10- 8 PONTICELLO APRIBILE SUPPORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918000240

Artikelnummer

PHC0301534

Herstellernummer

0301534

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

57 A

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Brücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben