Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0207159 EB 2-25 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0207159

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0207159 EB 2-25 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918098933

Artikelnummer

PHC0207159

Herstellernummer

0207159

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

25 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Ponticello a pettine, passo: 25 mm, numero poli: 2, colore: grigio