PHOENIX CONTACT - PHC0205203 KBI- 15 PONTICELLO A CATENA SINGOLO POLO - 0205203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 35 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
10 ST
EAN
4017918099145
Artikelnummer
PHC0205203
Herstellernummer
0205203
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
35 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
15 mm
Farbe:
sonstige


