Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0205135 EB 10-15 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0205135

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0205135 EB 10-15 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 110 A

  • Rastermaß - 15.25 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918098285

Artikelnummer

PHC0205135

Herstellernummer

0205135

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

110 A

Rastermaß:

15.25 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

1000 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau