PHOENIX CONTACT - PHC0205067 Piastra terminale - 0205067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - sonstige
Stärke - 5 mm
Packung
50 ST
EAN
4017918099022
Artikelnummer
PHC0205067
Herstellernummer
0205067
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
sonstige
Stärke:
5 mm
Abschlussdeckel, Isolationsstoff: Keramik


