PHOENIX CONTACT - PHC0204136 EB 10-14 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0204136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 14 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918099060
Artikelnummer
PHC0204136
Herstellernummer
0204136
Hersteller
PHC
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
14 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Ponticello a pettine, passo: 14 mm, numero poli: 10, colore: grigio


