Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0203276 FBI 10-10 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0203276

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0203276 FBI 10-10 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918098506

Artikelnummer

PHC0203276

Herstellernummer

0203276

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

76 A

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 10,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben