Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0203234 SB 2-10/15 PONTICELLO APRIBILE 2 POLI - 0203234

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0203234 SB 2-10/15 PONTICELLO APRIBILE 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 15 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918098414

Artikelnummer

PHC0203234

Herstellernummer

0203234

Hersteller

PHC

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

15 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Ponticello sezionatore, passo: 15 mm, numero poli: 2, colore: color argento