PHOENIX CONTACT - PHC0203205 KB- 10 PONTICELLO A CATENA SINGOLO POLO - 0203205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Rastermaß - 10 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918098841
Artikelnummer
PHC0203205
Herstellernummer
0203205
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


