Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0203166 EB 2-15 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0203166

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0203166 EB 2-15 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 15.25 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918098612

Artikelnummer

PHC0203166

Herstellernummer

0203166

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

15.25 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 15,25 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau