Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0203137 EB 10-10 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0203137

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0203137 EB 10-10 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 70 A

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918098148

Artikelnummer

PHC0203137

Herstellernummer

0203137

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

70 A

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau