PHOENIX CONTACT - PHC0202455 EB 10- 8 VERP SIEM PONTICELLO A PETTINE - 0202455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918253653
Artikelnummer
PHC0202455
Herstellernummer
0202455
Hersteller
PHC
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Ponticello a pettine, numero poli: 10, colore: grigio


