Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0202358 LB 10-6 GY PONTICELLO A ELLE TRASVERSALE - 0202358

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0202358 LB 10-6 GY PONTICELLO A ELLE TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918098575

Artikelnummer

PHC0202358

Herstellernummer

0202358

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Brücke, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau