Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0202345 LB 100-6 GY PONTICELLO A ELLE TRASVERSAL - 0202345

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0202345 LB 100-6 GY PONTICELLO A ELLE TRASVERSAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 100

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918099138

Artikelnummer

PHC0202345

Herstellernummer

0202345

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

100

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 100, colore: grigio