PHOENIX CONTACT - PHC0202280 LB 10-6 BU PONTICELLO A ELLE TRASVERSALE - 0202280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 6 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918098186
Artikelnummer
PHC0202280
Herstellernummer
0202280
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: blu


