PHOENIX CONTACT - PHC0202277 KBI- 8 PONTICELLO A CATENA SINGOLO POLO - 0202277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Rastermaß - 8 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - ja
Montageart - schraubbar
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918098797
Artikelnummer
PHC0202277
Herstellernummer
0202277
Hersteller
PHC
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Ponticello a catena, passo: 8 mm, numero poli: 1, colore: color argento


