Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0202206 KB- 8 PONTICELLO A CATENA SINGOLO POLO - 0202206

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0202206 KB- 8 PONTICELLO A CATENA SINGOLO POLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918099008

Artikelnummer

PHC0202206

Herstellernummer

0202206

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Kettenbrücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben