PHOENIX CONTACT - PHC0202142 EB 4- 8 PONTICELLO A PETTINE - 0202142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Rastermaß - 8 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356750028
Artikelnummer
PHC0202142
Herstellernummer
0202142
Hersteller
PHC
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Ponticello a pettine, passo: 8 mm, numero poli: 4, colore: grigio


