PHOENIX CONTACT - PHC0202141 EB 3- 8 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0202141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - ja
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
100 ST
EAN
4017918098605
Artikelnummer
PHC0202141
Herstellernummer
0202141
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau


