Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0202138 EB 10- 8 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0202138

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0202138 EB 10- 8 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918098261

Artikelnummer

PHC0202138

Herstellernummer

0202138

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

grau

Einlegebrücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau