PHOENIX CONTACT - PHC0202060 Piastra terminale - 0202060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - sonstige
Stärke - 4 mm
Packung
50 ST
EAN
4017918098469
Artikelnummer
PHC0202060
Herstellernummer
0202060
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
sonstige
Stärke:
4 mm
Abschlussdeckel, Länge: 38 mm, Breite: 4,2 mm, Farbe: grau, Isolationsstoff: Keramik


