PHOENIX CONTACT - PHC0201867 FBI 20- 6 PONTICELLO FISSO - 0201867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918145163
Artikelnummer
PHC0201867
Herstellernummer
0201867
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


