PHOENIX CONTACT - PHC0201650 FBI 100- 6 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0201650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 100
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - ja
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
5 ST
EAN
4017918252021
Artikelnummer
PHC0201650
Herstellernummer
0201650
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
100
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
sonstige


