PHOENIX CONTACT - PHC0201485 KB- 6-EX PONTICELLO A CATENA SINGOLO POL - 0201485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
100 ST
EAN
4017918098766
Artikelnummer
PHC0201485
Herstellernummer
0201485
Hersteller
PHC
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Ponticello a catena, numero poli: 1, colore: color argento


