Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0201472 KB- 6 PONTICELLO A CATENA SINGOLO POLO - 0201472

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0201472 KB- 6 PONTICELLO A CATENA SINGOLO POLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - nein

  • Mit Berührungsschutz - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918098476

Artikelnummer

PHC0201472

Herstellernummer

0201472

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

sonstige

Kettenbrücke, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben