PHOENIX CONTACT - PHC0201414 EB 3-36/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0201414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - ja
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918098940
Artikelnummer
PHC0201414
Herstellernummer
0201414
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
36 mm
Farbe:
grau


