Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0201388 EB 2-31/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0201388

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0201388 EB 2-31/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Rastermaß - 31 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918098568

Artikelnummer

PHC0201388

Herstellernummer

0201388

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

232 A

Rastermaß:

31 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

1000 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 31 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau