PHOENIX CONTACT - PHC0201346 FBI 2-20 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0201346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 150 A
Rastermaß - 20 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918098650
Artikelnummer
PHC0201346
Herstellernummer
0201346
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
150 A
Rastermaß:
20 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


