Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0201281 FB 10- 6-EX PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0201281

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0201281 FB 10- 6-EX PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - nein

  • Mit Berührungsschutz - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918098520

Artikelnummer

PHC0201281

Herstellernummer

0201281

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

sonstige

Feste Brücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben