Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0201139 EB 10- 6 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0201139

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0201139 EB 10- 6 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918098124

Artikelnummer

PHC0201139

Herstellernummer

0201139

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

grau

Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau