Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0200062 SB 2- 8/13 N PONTICELLO APRIBILE 2 POLI - 0200062

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0200062 SB 2- 8/13 N PONTICELLO APRIBILE 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 13 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918124700

Artikelnummer

PHC0200062

Herstellernummer

0200062

Hersteller

PHC

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

13 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Schaltbrücke, Rastermaß: 13 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben