Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0200046 FBI 4- 8 PONTICELLO PER MORSETTO - 0200046

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0200046 FBI 4- 8 PONTICELLO PER MORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918253530

Artikelnummer

PHC0200046

Herstellernummer

0200046

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben