PHOENIX CONTACT - PHC0200020 FBI 2- 8 PONTICELLO PER MORSETTO - 0200020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 8 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918253523
Artikelnummer
PHC0200020
Herstellernummer
0200020
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben


