Philips - PBZ98950099 LL600Z BC L2180 WH. - 98950099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2180 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8718696989500
Artikelnummer
PBZ98950099
Herstellernummer
98950099
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2180 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
8.5 mm
Transparent:
nein
Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.


