Startseite

Philips - PBZ98949499 LL600Z BC L1090 WH. - 98949499

KopierenKopieren
Philips - PBZ98949499 LL600Z BC L1090 WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1090 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696989494

Artikelnummer

PBZ98949499

Herstellernummer

98949499

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindabdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

1090 mm

Breite:

80 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

8.5 mm

Transparent:

nein

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.