Startseite

Philips - PBZ97240700 SP532P LED29S/940PSD LE1 PI5SM2L1410ALU - 97240700

KopierenKopieren
Philips - PBZ97240700 SP532P LED29S/940PSD LE1 PI5SM2L1410ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002542520

Artikelnummer

PBZ97240700

Herstellernummer

97240700

Hersteller

PBZ

TrueLine von Philips ist eine sehr schlanke, vielseitige LED-Produktfamilie und besteht aus Pendel-, Anbau- und Einbauleuchten. Die nur 55 mm schmalen „Lichtstrahlen“ vereinen höchste Effizienz durch modernste LED- und Optiktechnologie mit einem eleganten Erscheinungsbild, wodurch sie sich in jede Architektur zurückhaltend integrieren lassen. Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:8, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Aluminium, Gehäusefarbe:Aluminium, Werkstoff der Abdeckung:Kunststoff transparent, Ausführung des Rasters:sonstige, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:87...87 mA, LED-Nennstrom bei Konstantstrom:104...104 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Dimmung DALI, Dimmung DALI-2, Lichtverteiler:Diffusorlinse/-optik/-panel, Reflektor:ohne, Lichtverteilung:symmetrisch, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Lichtaustritt:direkt/indirekt, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:90 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):10 %, Schutzart (IP):IP20, Schlagfestigkeit:IK02, Schutzklasse:I, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Max. Systemleistung:21 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:2900 lm, Lichtfarbe:weiß, Leuchtenlichtausbeute:138 lm/W, Farbtemperatur:4000...4000 K, FarbwiedergabeindexCRI:90-100, Blendbegrenzung (UGR):13, Leistungsfaktor:0,9, Flimmerwert Pst LM:1, Stroboskopeffektwert SVM:0,4, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Breite:55 mm, Höhe/Tiefe:88 mm, Länge:1408 mm, Mit Abhängung, Pendellänge:0...1500 mm, Art der Verdrahtung:mit Durchgangsverdrahtung, Polzahl:5, Leiterquerschnitt:0,5 mm², Anschlussart:sonstige