Philips - PBZ96068100 ST770Z SFR WB FG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 36 °
Farbe - sonstige
Lichtverteiler - Reflektor
Packung
1 ST
EAN
8718699960681
Artikelnummer
PBZ96068100
Herstellernummer
96068100
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbe:
sonstige
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
75 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
54 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar