Philips - PBZ95519600 LL553X 105S/840 UE DIA NB WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005690709
Artikelnummer
PBZ95519600
Herstellernummer
95519600
Hersteller
PBZ
trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Stahl, Wei?, DALI-Dimmen Interact System Ready, 10500 lm, 55 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, 7-poliger Anschlussblock