Philips - PBZ95517200 LL553X 80S/840 UE DIA WB WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005690662
Artikelnummer
PBZ95517200
Herstellernummer
95517200
Hersteller
PBZ
trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Stahl, Wei?, DALI-Dimmen Interact System Ready, 8000 lm, 42.5 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, 7-poliger Anschlussblock