Philips - PBZ95510300 LL552X 100S/840 UE SIA WB WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005690518
Artikelnummer
PBZ95510300
Herstellernummer
95510300
Hersteller
PBZ
trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Stahl, Wei?, Sensorfahiger Interact System Ready Treiber, 10000 lm, 50 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, 7-poliger Anschlussblock