Philips - PBZ95509700 LL552X 62S/840 UE SIA WB WH. - 95509700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Stahl, Wei?, Sensorfahiger Interact System Ready Treiber, 6200 lm, 31.5 W, 197 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 |0,2 J Standard, SchutzklasseI, 7-poliger Anschlussblock